ABRACON
Abracon 50MHz, 4-Pin QFN
タイプ
【オシレータ】クロックオシレータ
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
CMOS
出力周波数
50MHz
パッケージ
QFN
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80509566
ASEMB-50.000MHZ-LY-T
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください