ABRACON
Abracon 水晶振動子, 10MHz, 表面実装, 2-pin, SMD
寸法(mm)
5×3.2×1.1
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
10
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80509627
ABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください