Abracon 水晶振動子, 12MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49/US

Abracon 水晶振動子, 12MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49/US - ABRACON
寸法(mm)11.5×5.0×3.5ピン数(ピン)2周波数(MHz)12RoHS指令(10物質対応)対応パッケージHC-49/US実装タイプスルーホール負荷キャパシタンス(pF)18周波数許容性(ppm)±20内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80509724ABL-12.000MHZ-B2
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする