ABRACON
Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
長さ(mm)
3.2
幅(mm)
2.5
寸法(mm)
3.2×2.5×1
高さ(mm)
1
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
120
負荷キャパシタンス(pF)
10
周波数偏差(ppm)
±30
周波数許容性(ppm)
±30
最小動作温度(℃)
-10
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80509828
ABM8G-12.000MHZ-4Y-T3
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください