ABRACON
Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装 SMD
長さ(mm)
6
幅(mm)
3.5
寸法(mm)
6×3.5×1.4
高さ(mm)
1.4
周波数(MHz)
14.7456
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数偏差(ppm)
±30
周波数許容性(ppm)
±20
最大動作温度(℃)
85
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80509916
ABM7-14.7456MHZ-D2Y-T
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください