ABRACON
Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装, 2-pin, HC-49/US
寸法(mm)
11.4×4.7×3.3
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
14.7456
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
HC-49/US
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数許容性(ppm)
±30
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80509925
ABLS2-14.7456MHZ-D4Y-T
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください