ABRACON
Abracon 水晶振動子, 19.2MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
寸法(mm)
2.5×2.0×0.5
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
19.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
10
周波数許容性(ppm)
±20
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80510196
ABM10-19.200MHZ-D30-T3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください