ABRACON
Abracon 水晶振動子, 20MHz, 表面実装 SMD
長さ(mm)
2
幅(mm)
1.6
寸法(mm)
2×1.6×0.59
高さ(mm)
0.59
周波数(MHz)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
10
周波数偏差(ppm)
±20
周波数許容性(ppm)
±20
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80510248
ABM11-20.000MHZ-D2X-T3
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください