ABRACON
Abracon 水晶振動子, 24.576MHz, 表面実装, 2-pin, SMD
寸法(mm)
5×3.2×1.3
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
24.576
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
18
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80510327
ABM3-24.576MHZ-D2Y-T
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください