ABRACON
Abracon 水晶振動子, 3.6864MHz, 表面実装 SMD
寸法(mm)
11.4×4.7×4.2
周波数(MHz)
3.6864
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数許容性(ppm)
20
内容量
1セット(1000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80510686
ABLSG-3.6864MHZ-D2Y-T
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください