ABRACON
Abracon 水晶振動子, 3.6864MHz, 表面実装 SMD
ABLSG-3.6864MHZ-D2Y-T
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
80510686
品番
ABLSG-3.6864MHZ-D2Y-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
11.4×4.7×4.2
周波数(MHz)
3.6864
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数許容性(ppm)
20