ABRACON
Abracon 水晶振動子, 48MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
寸法(mm)
2.0×1.6×0.59
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
8
周波数許容性(ppm)
±30
内容量
1セット(3000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80510939
ABM11-48.000MHZ-D2X-T3
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください