ABRACON
Abracon 水晶振動子, 48MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABM11-48.000MHZ-D2X-T3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
80510939
品番
ABM11-48.000MHZ-D2X-T3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
2.0×1.6×0.59
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
8
周波数許容性(ppm)
±30