ABRACON
Abracon 水晶発振器, 12MHz, HCMOS, TTL出力 SMD
タイプ
【オシレータ】クロックオシレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
HCMOS, TTL
出力周波数
12MHz
パッケージ
SMD
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80511158
ASFL1-12.000MHZ-EK-T
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください