ABRACON
Abracon 発振器, 12MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD
長さ(mm)
7
幅(mm)
5.08
寸法(mm)
7×5.08×1.8
高さ(mm)
1.8
タイプ
【オシレータ】クロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
HCMOS, TTL
出力周波数
12MHz
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
周波数偏差(ppm)
±20
最小動作温度(℃)
-20
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80511307
ASV-12.000MHZ-EJ-T
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください