ABRACON
Abracon 発振器, 25MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD
長さ(mm)
3.2
幅(mm)
2.5
寸法(mm)
3.2×2.5×1.2
高さ(mm)
1.2
タイプ
【オシレータ】XO
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
CMOS
出力周波数
25MHz
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
周波数偏差(ppm)
±25
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80511350
ASE-25.000MHZ-LR-T
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください