Abracon 発振器, 25MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD

Abracon 発振器, 25MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD - ABRACON
長さ(mm)7幅(mm)5.08寸法(mm)7×5.08×1.8高さ(mm)1.8タイプ【オシレータ】クロックRoHS指令(10物質対応)対応出力レベルHCMOS, TTL出力周波数25MHzパッケージSMD実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±20最小動作温度(℃)-20内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80511368ASV-25.000MHZ-EJ-T
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする