曜日別特売

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITEシリーズ PIN はんだ 金めっき 0.8 → 0.9 mm2

D-subコネクタコンタクト AMPLIMITEシリーズ PIN はんだ 金めっき 0.8 → 0.9 mm2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
タイプ【コンタクト】ピンシリーズAMPLIMITE定格電流(A)3.1適合電線(mm2)0.8 → 0.9適合電線サイズ【最大】17AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスPIN内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8051158766570-2
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする