曜日別特売

Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 72V 0.3A

Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 72V 0.3A - LITTELFUSE
長さ(mm)7.4幅(mm)3高さ(mm)12.7定格電圧72V最大電流(A)40方向【リード】ラジアル保持電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)600最大抵抗(Ω)2.1動作時間(s)3電力損失(W)0.49最小抵抗(Ω)0.88内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80511727RXEF030
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする