TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
M.2 NGFF TE Connectivity 0.5mmピッチ 67極 2列 ライトアングル PCBマウント カードエッジコネクタ
ピッチ(mm)
0.5
極数
67
シリーズ
M.2 NGFF
行数
2
定格電流(mA)
500mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCBマウント
接続方向
ライトアングル
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80511754
2199230-3
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください