TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
MCON 1.2 CB REC SRC AG
幅(mm)
1.83
色
シルバー
直径(Φmm)
1.83
タイプ
自動車用コネクタ端子
極数
1
シリーズ
MCON Interconnection System
定格電流(A)
11.75
深さ(mm)
16.5
コード
なし
材質(コンタクト)
銅ニッケル・ケイ素合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
レセプタクル
実装タイプ
ワイヤ
表面処理(コンタクト)
銀
内容量
1セット(9000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80511770
1670144-3
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください