TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Power Contacts Gold SPEC. PLATED 24-20 A
種類
パワーコンタクト
シリーズ
AMP Type III+
定格電流(A)
13
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
ソケット
併用可能製品
コンタクト
表面処理(コンタクト)
金
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80511824
1-163088-0
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください