TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
SMA 同軸コネクタ TE Connectivity, ジャック, ストレート, コンタクト:金めっき
サイズ
スタンダード
取付方式
スルーホール
端子種別
はんだ
最高使用温度(℃)
165
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
0 → 18
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
ケーブルタイプ
同軸
ボディ向き
ストレート
ジェンダー
メス
ボディめっき
金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80511840
1-1478979-0
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください