TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Standard Edge II TE Connectivity 2.54mmピッチ 20極 ストレート カードエッジコネクタ
長さ(mm)
32
ピッチ(mm)
2.54
極数
20
シリーズ
Standard Edge II
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PET
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
あり
結線方法
はんだ
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80511919
5-5530843-0
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください