曜日別特売

TE Connectivity 0.8mmピッチ 52極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ

TE Connectivity 0.8mmピッチ 52極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)0.8極数52定格電圧1.5 V材質(ハウジング)サーモプラスチックカードカードエッジ行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法あり結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金, ニッケル接続方向ライトアングル内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805119552041119-1
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする