曜日別特売

TE Connectivity 2.54mmピッチ 44極 2列 垂直 PCBマウント メス カードエッジコネクタ カードエッジ

TE Connectivity 2.54mmピッチ 44極 2列 垂直 PCBマウント メス カードエッジコネクタ カードエッジ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)2.54極数44定格電圧400 V ac定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス繊維入りポリエステル行数2幅(inch)0.55材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)接続方向垂直内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805137395530843-4
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする