曜日別特売

TE Connectivity 26A1348A スペードコネクタ

TE Connectivity 26A1348A スペードコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
サイズ
【タブ】6.3×0.8
タイプ
レセプタクル
適合電線(mm2)
【最大】0.8
絶縁種別
非絶縁
適合電線サイズ
【最小】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
シリーズ番号
26A13
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1セット(1900個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8051452726A1348A
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする