曜日別特売
26A1348A TE Connectivity 26A1348A スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80514527

TE Connectivity 26A1348A スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1900個)
注文コード
80514527
品番
26A1348A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
サイズ
【タブ】6.3×0.8
タイプ
レセプタクル
適合電線(mm2)
【最大】0.8
絶縁種別
非絶縁
適合電線サイズ
【最小】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
シリーズ番号
26A13
表面処理(コンタクト)
錫

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする