曜日別特売

TE Connectivity 26A1348B スペードコネクタ

TE Connectivity 26A1348B スペードコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
サイズ【タブ】6.3×0.8タイプレセプタクル適合電線(mm2)【最大】2.1絶縁種別非絶縁適合電線サイズ【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号26A13内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8051453626A1348B
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする