TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 280755-4 スペードコネクタ
サイズ
【タブ】9.53×1.22
タイプ
レセプタクル
シリーズ
FASTIN-FASTON .375
適合電線(mm
2
)
【最大】10
絶縁種別
非絶縁
適合電線サイズ
【最小】10AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80514597
280755-4
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください