TE Connectivity 341001-6 スペードコネクタ

TE Connectivity 341001-6 スペードコネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
全長(mm)
22.76
サイズ
【タブ】6.35×0.81
タイプ
レセプタクル
シリーズ
Positive Lock .250 Mk I
適合電線(mm2)
【最大】4
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】13AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80514728341001-6
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする