TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 341001-6 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
80514728
品番
341001-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
全長(mm)
22.76
サイズ
【タブ】6.35×0.81
タイプ
レセプタクル
シリーズ
Positive Lock .250 Mk I
適合電線(mm
2
)
【最大】4
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】13AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
錫