TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 6-160449-5 スペードコネクタ
全長(mm)
19.2
サイズ
【タブ】6.35×0.81
タイプ
レセプタクル
適合電線(mm
2
)
【最大】2.5
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最大】13AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80515954
6-160449-5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください