TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity CTシリーズ 照明用コネクタ 173977-2
色
ナチュラル
タイプ
ケーブルアセンブリ
極数
2
シリーズ
CT
定格電圧
125 V ac/dc
定格電流(A)
2
材質(コンタクト)
リン青銅
適合電線サイズ
28 → 26 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80516968
173977-2
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください