曜日別特売

TE Connectivity DIMMソケット,200極

TE Connectivity DIMMソケット,200極 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)0.6極数200シリーズDDR3 SO DIMM, DDR SODIMM材質(ハウジング)サーモプラスチックメモリーDIMMソケット定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)【列】6.2実装タイプ基板実装表面処理(コンタクト)金フラッシュ接続方向ライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805171441717254-1
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする