曜日別特売

TE Connectivity DIMMソケット,240極

TE Connectivity DIMMソケット,240極 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
タイプ【SDRAM】DDR3ピッチ(mm)1極数240定格電圧1.5 V材質(ハウジング)ナイロンメモリーDIMMソケット材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)【列】1.9結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ラッチあり接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805171961932000-1
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする