TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ
タイプ
C
ピッチ(mm)
2.54
極数
96
シリーズ
Eurocard
材質(ハウジング)
PET
行数
3
材質(コンタクト)
リン青銅
クラス
C1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プレスイン
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
ローディング列
a/b/c
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80517354
215605-1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください