TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ

TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
タイプ1/2 Rピッチ(mm)2.54極数48シリーズEurocard行数3定格電圧 AC V250材質(コンタクト)銅合金クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装ローディング列a/b/c接続方向ライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805174065650868-5
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする