TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ
タイプ
電線対基板
ピッチ(mm)
2.54
極数
96
定格電流(A)
1.5
材質(ハウジング)
サーモプラスチック℃
行数
3
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
ローディング列
a/b/c
表面処理(コンタクト)
金, ニッケル, 錫
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80517519
925486-1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください