TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ
タイプ
C
ピッチ(mm)
2.54
極数
96
行数
3
定格電圧 AC V
250
材質(コンタクト)
銅合金
クラス
C2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
最大接触抵抗(mΩ)
15
ローディング列
a/b/c
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80517537
5535032-4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください