TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ

TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
タイプCピッチ(mm)2.54極数96シリーズEurocardmΩ行数3定格電圧 AC V250材質(コンタクト)リン青銅クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装ローディング列a/b/c接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805175555535043-4
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする