TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity DINソケット 6極 メス スルーホール実装
タイプ
シールド
極数
6
定格電圧
30 V ac
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
コネクタサイズ
ミニチュア
実装タイプ
スルーホール実装
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80517668
5749231-1
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください