曜日別特売

TE Connectivity DINソケット 8極 メス スルーホール実装

TE Connectivity DINソケット 8極 メス スルーホール実装 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
タイプ
シールド
極数
8
定格電圧
30 V ac
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化サーモプラスチック
材質(コンタクト)
銅合金℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
コネクタサイズ
ミニチュア
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル
内容量
1セット(19個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805176771658998-1
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする