曜日別特売
1658998-1 TE Connectivity DINソケット 8極 メス スルーホール実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80517677

TE Connectivity DINソケット 8極 メス スルーホール実装

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(19個)
注文コード
80517677
品番
1658998-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
タイプ
シールド
極数
8
定格電圧
30 V ac
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化サーモプラスチック
材質(コンタクト)
銅合金℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
コネクタサイズ
ミニチュア
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする