TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-Sub バックシェエル 1991253 シリーズ 15 極 A, 黒, 1-1991253-5
色
黒
極数
15
シリーズ
1991253
シェルサイズ
【D-Sub】A
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80517704
1-1991253-5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください