曜日別特売

TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 15 極 A, シルバー, 5-1478763-2

TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 15 極 A, シルバー, 5-1478763-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
色
シルバー
極数
15
シリーズ
ADK
材質(ハウジング)
亜鉛
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
接続方向
アングル
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805178785-1478763-2
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする