曜日別特売
5-1478763-2 TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 15 極 A, シルバー, 5-1478763-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80517878

TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 15 極 A, シルバー, 5-1478763-25-1478763-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
80517878
品番
5-1478763-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
色
シルバー
極数
15
シリーズ
ADK
材質(ハウジング)
亜鉛
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
接続方向
アングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする