TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-Sub バックシェエル ADK シリーズ 25 極 B, シルバー, 2-1478762-5
色
シルバー
極数
25
シリーズ
ADK
シェルサイズ
【D-Sub】B
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80517887
2-1478762-5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください