TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-Sub バックシェエル Amplimite HD-20 シリーズ 25 極 B, グレー, 5745134-1
色
グレー
極数
25
シリーズ
Amplimite HD-20
シェルサイズ
【D-Sub】B
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続方向
ライトアングル, ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80518088
5745134-1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください