曜日別特売

TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 2-5747704-0

TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 2-5747704-0 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)2.768極数25シリーズAmplimite HD-20インチサイズ(inch)【深さ】0.466インチ材質(ハウジング)サーモプラスチック幅(inch)0.494端子3RoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)2.088結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805192962-5747704-0
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする